曜日別特売
TP-8P2-10R セイフティパイプ 積水樹脂 20731255

セイフティパイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
質量(kg)16.5
内容量1個注文コード20731255品番TP-8P2-10R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300

突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。

用途
防護柵、車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止、ドライブスルー機器などの保護、照明・標識ポールの保護
厚さ(mm)支柱:3.2、ビーム:2.3質量(kg)16.5赤/白奥行(m)0.0605支柱外幅(mm)1000支柱径(Φmm)60.5高さ(m)0.8ビーム段数(段)2ビーム径(Φmm)34.0

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする