曜日別特売
クルマドメ 1ガタ 門型車止め 積水樹脂 20731420

門型車止め

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
幅(mm)610
タイプ1型/固定式
内容量1個注文コード20731420品番クルマドメ 1ガタ
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

埋め込むだけの簡単施工の門型車止め。連続設置で柵のように使えます。設計不要。いろんな現場に設置ができます。

用途
ブレーキ操作ミスからの建物・設備保護、歩道空間への車両進入抑止、歩行者保護
材質
本体:溶融亜鉛めっき鋼管(Φ76.3)、静電粉体塗装
再帰反射シート(黄色)
幅(mm)610高さ(mm)800質量(g)約10.4タイプ1型/固定式径(Φmm)76.3反射シート黄色

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする