積水樹脂
門型車止め
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
幅(mm)
600
610
600
800
タイプ
2型/固定式
1型/固定式
1型D
2型/固定式
2型D/脱着(サヤ管)式
3型/固定式
3型D/脱着(サヤ管)式
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20731438
品番
クルマドメ 2ガタ
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
埋め込むだけの簡単施工の門型車止め。連続設置で柵のように使えます。設計不要。いろんな現場に設置ができます。
用途
ブレーキ操作ミスからの建物・設備保護、歩道空間への車両進入抑止、歩行者保護
材質
本体:溶融亜鉛めっき鋼管(Φ60.5)、静電粉体塗装
再帰反射シート(黄色)
幅(mm)
600
色
白
高さ(mm)
800
質量(g)
約8.2
タイプ
2型/固定式
径(Φmm)
60.5
反射シート
黄色
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません