曜日別特売
SBPS-6 スチレンボードポップSサイズ グリーンクロス 20732165

SBPS-6 スチレンボードポップSサイズ グリーンクロス 20732165
SBPS-6 スチレンボードポップSサイズ グリーンクロス 20732165
SBPS-6 スチレンボードポップSサイズ グリーンクロス 20732165

スチレンボードポップSサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード20732165品番SBPS-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。店内でのPOPや屋内のイベントやフェアなどの飾り付けに使用できます。サイズ違いでMサイズ・Lサイズもございます。

用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5質量(g)40縦(mm)195横(mm)395表示内容SALE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋内専用の素材です、屋外ではご使用になれません。
※衝撃により凹んだり折れたりする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする