曜日別特売
37243 スナップフレーム 屋内用 ブラック 角型 グリーンクロス 20732978

37243 スナップフレーム 屋内用 ブラック 角型 グリーンクロス 20732978
37243 スナップフレーム 屋内用 ブラック 角型 グリーンクロス 20732978
37243 スナップフレーム 屋内用 ブラック 角型 グリーンクロス 20732978
37243 スナップフレーム 屋内用 ブラック 角型 グリーンクロス 20732978

スナップフレーム 屋内用 ブラック 角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード20732978品番37243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コストパフォーマンスに優れたライトパネルです。LEDで効果的な訴求が可能です。

用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
材質アルミサイズB2消費電力(W)43寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)494×707本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)554×22×767
注意
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】スナップフレーム 屋内用 角型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする