グリーンクロス
スナップフレーム 屋内用 ブラック 角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
20732987
品番
37244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コストパフォーマンスに優れたライトパネルです。LEDで効果的な訴求が可能です。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
材質
アルミ
サイズ
B1
消費電力(W)
55
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)707×1009
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パネル)767×22×1069
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】スナップフレーム 屋内用 角型
参考になった