曜日別特売
37671 LEDアクリルパネル 屋外用 角型 昼白色 グリーンクロス 20733145

37671 LEDアクリルパネル 屋外用 角型 昼白色 グリーンクロス 20733145
37671 LEDアクリルパネル 屋外用 角型 昼白色 グリーンクロス 20733145
37671 LEDアクリルパネル 屋外用 角型 昼白色 グリーンクロス 20733145
37671 LEDアクリルパネル 屋外用 角型 昼白色 グリーンクロス 20733145
37671 LEDアクリルパネル 屋外用 角型 昼白色 グリーンクロス 20733145

LEDアクリルパネル 屋外用 角型 昼白色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズA4
内容量1台注文コード20733145品番37671
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

デザイン性と効果を兼ね備え、どんな掲示物も引き立てます。

用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)210×297、(フレーム)277×364適合サイズA4色温度(K)6000
注意
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする