曜日別特売
37677 おかボタル 角型 片面 グリーンクロス 20733188

37677 おかボタル 角型 片面 グリーンクロス 20733188
37677 おかボタル 角型 片面 グリーンクロス 20733188
37677 おかボタル 角型 片面 グリーンクロス 20733188

おかボタル 角型 片面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台適合サイズA2注文コード20733188品番37677
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

プラカードタイプの手持ち看板です。

用途
電源が確保できない屋外での案内・誘導に。
形状A2 角型電源12V/DC寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)420×594適合サイズA2本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×30×661バッテリー容量(mAh)6200
注意
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする