曜日別特売
37679 ピカちゃん看板 角型 3100mAh グリーンクロス 20733206

37679 ピカちゃん看板 角型 3100mAh グリーンクロス 20733206
37679 ピカちゃん看板 角型 3100mAh グリーンクロス 20733206
37679 ピカちゃん看板 角型 3100mAh グリーンクロス 20733206
37679 ピカちゃん看板 角型 3100mAh グリーンクロス 20733206
37679 ピカちゃん看板 角型 3100mAh グリーンクロス 20733206
37679 ピカちゃん看板 角型 3100mAh グリーンクロス 20733206
37679 ピカちゃん看板 角型 3100mAh グリーンクロス 20733206
37679 ピカちゃん看板 角型 3100mAh グリーンクロス 20733206

ピカちゃん看板 角型 3100mAh

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズA3
内容量1台注文コード20733206品番37679
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

首からかけて光らせることで夜でもアピール効果抜群です。

用途電源が確保できない屋外での案内・誘導に。サイズA3電源12V/DC(専用バッテリー使用)寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)420×297適合サイズA3本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×6×364
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする