グリーンクロス
MGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無ブラック R型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
サイズ
B2
B1
B2
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20733319
品番
39458
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
光源にLEDを用いたエッジライト方式を採用、屋外仕様のライトパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
色
ブラック
サイズ
B2
消費電力(W)
23.76
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)510×724、(パネル)578×792
型番
56118-B2
適合サイズ
B2
照度(Lux)
2400
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません