曜日別特売
39459 MGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無シルバー R型 グリーンクロス 20733328

39459 MGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無シルバー R型 グリーンクロス 20733328
39459 MGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無シルバー R型 グリーンクロス 20733328
39459 MGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無シルバー R型 グリーンクロス 20733328
39459 MGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無シルバー R型 グリーンクロス 20733328
39459 MGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無シルバー R型 グリーンクロス 20733328
39459 MGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無シルバー R型 グリーンクロス 20733328

MGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無シルバー R型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズB2
内容量1台注文コード20733328品番39459
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

光源にLEDを用いたエッジライト方式を採用、屋外仕様のライトパネルです。

用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
シルバーサイズB2消費電力(W)23.76寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)510×724、(パネル)578×792型番56117-B2適合サイズB2照度(Lux)2400
注意
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする