グリーンクロス
MGライトパネル カスタム 屋外用 ツヤ無シルバー R型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
サイズ
A1
A1
A2
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20733407
品番
39467
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
光源にLEDを用いたエッジライト方式を採用、屋外仕様のライトパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
色
シルバー
サイズ
A1
消費電力(W)
27.72
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)590×836、(パネル)658×904
型番
56117-A12
適合サイズ
A1
照度(Lux)
2400
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません