グリーンクロス
イージーライトパネル 屋内用 ツヤ無シルバー A4 角型 (59481A4*)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
20733434
品番
039485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
明るくスリムなLEDパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
消費電力(W)
2.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)200×287、(ポスター)210×297
照度(Lx)
2000
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パネル)260×20×347
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません