040637 PGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目白木調 A0 角型 壁付仕様 グリーンクロス 20733495

040637 PGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目白木調 A0 角型 壁付仕様 グリーンクロス 20733495
040637 PGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目白木調 A0 角型 壁付仕様 グリーンクロス 20733495

PGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目白木調 A0 角型 壁付仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード20733495品番040637
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。

用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
材質(コーナー)ABS樹脂成型品金具(コーナー)ステンレス適合サイズA0材質(フレーム)アルミ押出し型材パネルポスターグリップ PG-44S
注意
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする