曜日別特売
40651 PGライトLEDスリム 屋内用 半ツヤ木目けやき調 角型 壁付仕様 グリーンクロス 20733529

40651 PGライトLEDスリム 屋内用 半ツヤ木目けやき調 角型 壁付仕様 グリーンクロス 20733529
40651 PGライトLEDスリム 屋内用 半ツヤ木目けやき調 角型 壁付仕様 グリーンクロス 20733529

PGライトLEDスリム 屋内用 半ツヤ木目けやき調 角型 壁付仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズB0
内容量1台注文コード20733529品番40651
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。

用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
材質(コーナー)ABS樹脂成型品サイズB0型番PG-44S金具(コーナー)ステンレス適合サイズB0材質(フレーム)アルミ押出し型材パネルポスターグリップ PG-44S
注意
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする