グリーンクロス
PGライトLEDスリム PG-44S 屋内用 半ツヤ木目白木調 B0 角型 壁付仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
20733538
品番
040652
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
材質
(コーナー)ABS樹脂成型品
金具
(コーナー)ステンレス
適合サイズ
B0
材質(フレーム)
アルミ押出し型材
パネル
ポスターグリップ PG-44S
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません