曜日別特売
XLA-16J-2 アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-16J SMC 20733564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-16JXLA-16J-2

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
この商品は13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
20733564
品番
XLA-16J-2
参考基準価格(税別)¥41,140販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ
16
材質(シール)
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類
オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータ付、フランジ面右
温度仕様/ヒータの有無
5~60℃、ヒータなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする