バイモルポンプ(81867)
圧電素子駆動で長寿命・低ノイズです。
フッ素樹脂とパーフロゴムの構成で優れた耐薬品性を発揮します。
- 用途
- 液体(薬品)用。
耐薬品適正例:エタノール、王水、オゾン、四塩化炭素、濃硝酸、濃硫酸、発煙硫酸
耐薬品不適正例:フッ素油、フロンR-112、フロンR-113
- 内容量
- 1台
注意
※流量36mL/minは電源周波数60Hzにおいて25℃の水を使用した性能で、50Hzでは流量が20%減少します。※液体が低温になると逆止弁が硬化し、流量と自吸力が低下します。
※にフッ素ゴムは、5℃において流量が半減しますので余裕をもった選定をお願いします。
※粘性の高い液体は流量が低下しますので、実機による確認をお願いします。
真空ポンプ・真空ユニット の新着商品
カテゴリ