グリーンクロス
PGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ有ブラックBG+B R型 壁付仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
サイズ
B1
B0
B1
B2
B3
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20733967
品番
60146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
サイズ
B1
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)706×1008、(パネル)773×1075
材質(フレーム)
アルミ押出し型材
パネル
ポスターグリップ PG-32R
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません