グリーンクロス
PGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ無シルバー梨地調SM+C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
サイズ
A3
A0
A1
A2
A3
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20734204
品番
60170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。
用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
サイズ
A3
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)275×398、(パネル)342×465
型番
PG-32R
材質(フレーム)
アルミ押出し型材
パネル
ポスターグリップ PG-32R
注意
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません