曜日別特売
60185 PGライトLEDスリム屋内用 ツヤ無シルバー梨地調SM+C R型 スタンド仕様 グリーンクロス 20734360

60185 PGライトLEDスリム屋内用 ツヤ無シルバー梨地調SM+C R型 スタンド仕様 グリーンクロス 20734360
60185 PGライトLEDスリム屋内用 ツヤ無シルバー梨地調SM+C R型 スタンド仕様 グリーンクロス 20734360
60185 PGライトLEDスリム屋内用 ツヤ無シルバー梨地調SM+C R型 スタンド仕様 グリーンクロス 20734360
60185 PGライトLEDスリム屋内用 ツヤ無シルバー梨地調SM+C R型 スタンド仕様 グリーンクロス 20734360

PGライトLEDスリム屋内用 ツヤ無シルバー梨地調SM+C R型 スタンド仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズB3
内容量1台注文コード20734360品番60185
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。

用途
店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。
サイズB3寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)342×493、(パネル)409×560型番PG-32R材質(フレーム)アルミ押出し型材パネルポスターグリップ PG-32R
注意
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする