※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線5m,適用電圧:DC24V,AC100V表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地注文コード20735016品番XLA-25A-2A93ZA
参考基準価格(税別)¥47,520販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・表面処理など37種類から選べます他の種類を見る 電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能