曜日別特売
63985 PGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ有ホワイトWG+W  角型 スタンド仕様 グリーンクロス 20735017

63985 PGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ有ホワイトWG+W  角型 スタンド仕様 グリーンクロス 20735017
63985 PGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ有ホワイトWG+W  角型 スタンド仕様 グリーンクロス 20735017

PGライトLEDスリム 屋内用 ツヤ有ホワイトWG+W 角型 スタンド仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズB2
内容量1台注文コード20735017品番63985
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

国産・高品質の4辺開閉式LEDパネルです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。サイズB2寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)493×706、(パネル)560×773型番PG-32S材質(フレーム)アルミ押出し型材パネルポスターグリップ PG-32S
注意
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする