66664 PET透明板(MGライトパネルカスタム・LEDグリップA用) グリーンクロス 20735227

PET透明板(MGライトパネルカスタム・LEDグリップA用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズB1
内容量1枚注文コード20735227品番66664
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ライトパネル用のPET透明板です。

用途ライトパネルの保護カバーに仕様取り出しテープ付材質アクリル(1.5mm厚)サイズB1型番56939-B1適合サイズB1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする