- ステープラ 10号針 モノタロウ 20735304

- ステープラ 10号針 モノタロウ 20735304 - ステープラ 10号針 モノタロウ 20735304 - ステープラ 10号針 モノタロウ 20735304 - ステープラ 10号針 モノタロウ 20735304 - ステープラ 10号針 モノタロウ 20735304 - ステープラ 10号針 モノタロウ 20735304

ステープラ 10号針

(38件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本×20箱) 注文コード20735304 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽い力で綴じることができるステープル針です。

サイズ10号針 用途紙を綴じる作業に。 材質鉄亜鉛めっき 幅(mm)(針の先端の距離)9.4 針径0.46mm 針長(mm)5
化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外に使用しないでください。
※針の先端は鋭くとがっています,指などにケガをしないよう十分にご注意ください。
※JIS規格品ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20735304 - 53948616 - ホッチキス針 10号針 モノタロウ ホッチキス針 10号針 モノタロウ 1箱(1000本×20箱) 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20735304
2021-10-25
用途:
仕事で大量に使うので
渡辺工務店 様 (建設業・工事業)

ステイプラはコスパで購入しています。
100円均一よりも安いのですが、品質は特に変わり無いので
此方もリピートしています。

対象商品:
20735304
2020-07-05
用途:
図面と作業指示書の添付

とにかく安い。コスパに優れており、必要不可欠の品質を兼ね備えている。

対象商品:
20735304
2020-04-17
用途:
リフィル用

一生分買いました。品質も100均より良さそうなので大満足です。

対象商品:
20735304
2019-06-19
用途:
梱包の補助
サービス業

かなりの量(1箱20個入り)に驚きました。金額から考えると、かなりお値打ちな商品です。問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
20735304
2019-09-19
用途:
紙止め
株式会社オートセンターNAO 様

毎日使用する品なので 価格が安いのはありがたいです。使用感も留具合も全く問題ありません。

対象商品:
20735304
2019-09-11
用途:
事務作業用

針が少し弱いようで横にずれて(曲がって)しまい、使用しずらいと言われた。そんなに厚みのあるものでなければ、問題なく使用できます。消耗品なので安くて助かる。

対象商品:
20735304
2019-05-31
用途:
書類整理

届いてビックリあけてビックリ 一生もんぐらいの数入ってます。
ホチキスし放題

1人が参考にしています
対象商品:
20735304
2020-03-10
用途:
事務作業、梱包作業

安くて沢山入っているのでお得です。
特に問題なく使用出来ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする