曜日別特売
068789 イージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック A1ハーフ 角型  62161BLK グリーンクロス 20735376

068789 イージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック A1ハーフ 角型  62161BLK グリーンクロス 20735376
068789 イージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック A1ハーフ 角型  62161BLK グリーンクロス 20735376
068789 イージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック A1ハーフ 角型  62161BLK グリーンクロス 20735376
068789 イージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック A1ハーフ 角型  62161BLK グリーンクロス 20735376
068789 イージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック A1ハーフ 角型  62161BLK グリーンクロス 20735376
068789 イージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック A1ハーフ 角型  62161BLK グリーンクロス 20735376

イージーライトパネル ver2.0 屋内用 ブラック A1ハーフ 角型 62161BLK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード20735376品番068789
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

クオリティがさらに進化した、明るくスリムなLEDパネルです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。消費電力(W)28寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)292×836、(ポスター)297×841照度(Lx)4000本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)344×16×888
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする