曜日別特売
074293 LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 ツヤ有ブラックBG+B B2横 グリーンクロス 20735428

074293 LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 ツヤ有ブラックBG+B B2横 グリーンクロス 20735428
074293 LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 ツヤ有ブラックBG+B B2横 グリーンクロス 20735428
074293 LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 ツヤ有ブラックBG+B B2横 グリーンクロス 20735428
074293 LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 ツヤ有ブラックBG+B B2横 グリーンクロス 20735428
074293 LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 ツヤ有ブラックBG+B B2横 グリーンクロス 20735428

LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 ツヤ有ブラックBG+B B2横

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード20735428品番074293
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

上下2編のフレームが開閉する細身シルエットのLEDパネルです。

用途フードコート等でのメニューサインに。消費電力(W)10.4寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)724×498、(ポスター)728×515照度(Lx)2650本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)774×24×562
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする