曜日別特売
074303 LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 化研クロームKC+C 1200×600横型 グリーンクロス 20735525

074303 LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 化研クロームKC+C 1200×600横型 グリーンクロス 20735525
074303 LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 化研クロームKC+C 1200×600横型 グリーンクロス 20735525
074303 LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 化研クロームKC+C 1200×600横型 グリーンクロス 20735525
074303 LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 化研クロームKC+C 1200×600横型 グリーンクロス 20735525

LEDスリムツーオープン PG-32R 屋内用 化研クロームKC+C 1200×600横型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード20735525品番074303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

上下2編のフレームが開閉する細身シルエットのLEDパネルです。

用途フードコート等でのメニューサインに。消費電力(W)33.7寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)1196×583、(ポスター)1200×600照度(Lx)3700本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)1216×24×647
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする