グリーンクロス
アクリルフレームLEDパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
サイズ
A1
A1
A2
A3
A4
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20735586
品番
75775
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
エッジ部分が光を反射させ白く光り、アピール力が抜群です。
用途
飲食店・アパレル店など様々な店頭店内看板、展示会/メニューパネル等に
セット内容
ACアダプター(12V 3A)/調光DCケーブル/リモコン
サイズ
A1
消費電力(W)
35
寸法(幅W×高さH)(mm)
(有効画面)564×811
適合サイズ
A1
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パネル)684×11×931
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【グリーンクロス】アクリルフレームLEDパネル A1/A2/A3/A4
参考になった