75776 アクリルフレームLEDパネル グリーンクロス 20735595

75776 アクリルフレームLEDパネル グリーンクロス 20735595
75776 アクリルフレームLEDパネル グリーンクロス 20735595
75776 アクリルフレームLEDパネル グリーンクロス 20735595
75776 アクリルフレームLEDパネル グリーンクロス 20735595
75776 アクリルフレームLEDパネル グリーンクロス 20735595

アクリルフレームLEDパネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズA2
内容量1台注文コード20735595品番75776
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

エッジ部分が光を反射させ白く光り、アピール力が抜群です。

用途飲食店・アパレル店など様々な店頭店内看板、展示会/メニューパネル等にセット内容ACアダプター(12V 3A)/調光DCケーブル/リモコンサイズA2消費電力(W)21.5寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)390×564適合サイズA2本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)510×11×684
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】アクリルフレームLEDパネル A1/A2/A3/A4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする