曜日別特売
95431 ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック グリーンクロス 20735699

95431 ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック グリーンクロス 20735699
95431 ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック グリーンクロス 20735699
95431 ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック グリーンクロス 20735699
95431 ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック グリーンクロス 20735699
95431 ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック グリーンクロス 20735699
95431 ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック グリーンクロス 20735699

ウルトラスリムライトパネル 屋内用 ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
サイズA2
内容量1台注文コード20735699品番95431
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高輝度・スリム・軽量!LEDライトパネルのニューフェイスです。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。付属品ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ材質ガラス、樹脂サイズA2消費電力(W)13電源24V750mA寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)411×577型番62250A2B対応メディア厚さ0.4mm未満本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)435×10×601照度(Lux)約4000使用場所屋内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする