曜日別特売
372-52 三角旗 ユニット 20735785

三角旗

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚文字内容立入禁止材質ターポリン(裏面マジックテープ付)注文コード20735785品番372-52
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

片面表示タイプの三角旗です。

文字内容立入禁止取付方式吊り下げ材質ターポリン(裏面マジックテープ付)トラスコ品番739-4411寸法(mm)300×260質量(g)43タイプ文字入りは片面表示。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20735837
2024-09-11
用途: 場所の目印に。
農・林・水産業

目立つ色でよかった。
扱いやすいので、また今度追加したいです。

対象商品 : 20735828
2022-12-19
用途: 自転車トレーラーの目印
横澤動物医院

自転車用のトレーラーを購入したところ、前兆が長くなりましたが、位置が低いので他の自動車からの視認性が悪い為に、危険でした。
付属のビニールの目印フラッグもありましたが、小さくて目立たないので、この商品を購入し使うことにしました。
はっきりした色で耐久性もありそうですし、良い商品です。
本来は、別の使い方をする商品かも知れませんが、私は上記の目的で使います。

対象商品 : 20735688
2017-06-12
用途: 屋上の転落防止
サービス業

赤色のものと比べ良く目立つしひも付きで設置しやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする