112314 スナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 グリーンクロス 20735875

112314 スナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 グリーンクロス 20735875
112314 スナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 グリーンクロス 20735875
112314 スナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 グリーンクロス 20735875
112314 スナップフレーム 屋内用 シルバー 角型 グリーンクロス 20735875

スナップフレーム 屋内用 シルバー 角型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(3台)
サイズA1
内容量1セット(3台)注文コード20735875品番112314
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

コストパフォーマンスに優れたライトパネルです。LEDで効果的な訴求が可能です。

用途店舗、イベント/展示会、施設などのポスター掲示に。材質アルミサイズA1消費電力(W)32寸法(幅W×高さH)(mm)(有効画面)579×819セット数3台セット本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パネル)633×22×879
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※出力物・イーゼルは商品に含まれておりません。
※個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】スナップフレーム 屋内用 角型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする