ユニット
曜日板(シート)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
186×352(30×38)×0.8
276×359(48×39)×0.8厚
186×352(30×38)×0.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20736022
品番
373-67
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
1枚ずつ切りはなしてご使用ください。
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
種別
曜日
トラスコ品番
739-5019
寸法(mm)
186×352(30×38)×0.8
質量(g)
200
タイプ
373-34・35・37、867-04に使用できます。