ユニット
高輝度反射表示板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
文字内容
段差注意
100m先
300m先
500m先
m先
速度落せ
200m先 左車線減少
左車線減少
200m先 右車線減少
右車線減少
200m先 左右車線減少
左右車線減少
STOP 停止位置
段差注意
片側 交互通行
工事区間終り
こちらをとおってください歩行者通通路
寸法(mm)
1400×550
1400×550
1400×550
板面:1400×550・枠:1550×550
材質
鉄板
板/鉄板・枠/鉄(自立式)
鉄板
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20736318
品番
381-75
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
文字内容
段差注意
取付方式
スタンド式
材質
鉄板
トラスコ品番
740-0241
寸法(mm)
1400×550
質量(kg)
3.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません