曜日別特売
383-490 工事看板日付マグネット ユニット 20736485

工事看板日付マグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)80×45
文字内容0
内容量1枚注文コード20736485品番383-490
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
文字内容0取付方式マグネット材質高輝度マグネットトラスコ品番740-0527寸法(mm)80×45質量(g)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
1が参考にしています
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする