ユニット
工事看板日付マグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
55×30
80×45
55×30
文字内容
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20736582
品番
383-500
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
文字内容
0
取付方式
マグネット
材質
高輝度マグネット
トラスコ品番
740-0624
寸法(mm)
55×30
質量(g)
5