曜日別特売
389-401R マルチバインダー ユニット 20737018

マルチバインダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20737018品番389-401R
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

色々な用途に使えて便利な単管(48.6mmΦ)用バインダー!
ラミネート加工した表示物が付けられる(B5~A3サイズまで)
ラミネートフィルム穴開け用ガイドメモリ付きでセンター出しが簡
適合パンチ機:標準的な穴径5.5~6mm/穴間隔80mm

材質ABS樹脂トラスコ品番740-2856寸法(mm)58×500×58厚
注意
※ラミネートフィルムは付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする