曜日別特売
077291 LEDユニフォームケース Mサイズ  UVアクリル グリーンクロス 20737126

 

077291 LEDユニフォームケース Mサイズ  UVアクリル グリーンクロス 20737126
077291 LEDユニフォームケース Mサイズ  UVアクリル グリーンクロス 20737126
077291 LEDユニフォームケース Mサイズ  UVアクリル グリーンクロス 20737126
077291 LEDユニフォームケース Mサイズ  UVアクリル グリーンクロス 20737126
077291 LEDユニフォームケース Mサイズ  UVアクリル グリーンクロス 20737126
077291 LEDユニフォームケース Mサイズ  UVアクリル グリーンクロス 20737126
077291 LEDユニフォームケース Mサイズ  UVアクリル グリーンクロス 20737126

LEDユニフォームケース Mサイズ UVアクリル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード20737126品番077291
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

LED照明を額縁の中に設置した製品です。前開き式のLEDユニフォーム額です。開閉式なので、ユニフォームの掛け替えが前面からできます。ハンガーも首から通すだけの簡単設置です。2mの電源コードが付属しています。スタジアムや店舗の演出バリエーションを増やせます。こちらの商品は【UVアクリル】を採用しております。
400ナノメートル以下の紫外線を97%以上カットし、保管品の外光劣化を防止します。

用途
ユニフォーム観賞のディスプレイに。
付属品電源コード、ACアダプター幅(mm)800厚さ(mm)(作品)~34質量(kg)7.5高さ(mm)960奥行(mm)98内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×77×900フレーム幅(mm)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする