ユニット
マルチバインダー(縦単管用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
文字内容
関係者以外立入禁止
関係者以外立入禁止
頭上に注意
足もと注意
開口部注意
昇降階段
安全帯着用
整理整頓
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20737237
品番
389-64
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
文字内容
関係者以外立入禁止
取付方式
ステッカー
材質
本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカー
トラスコ品番
740-3071
寸法(mm)
本体/500×58×58厚、ステッカー/449×44
質量(g)
200