曜日別特売
389-66 マルチバインダー(縦単管用) ユニット 20737255

マルチバインダー(縦単管用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容頭上に注意
内容量1個注文コード20737255品番389-66
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,307
販売価格(税別)
1,188
文字内容頭上に注意取付方式ステッカー材質本体/ABS樹脂、ステッカー/PPステッカートラスコ品番740-3097寸法(mm)本体/500×58×58厚、ステッカー/449×44質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする