ユニット
反射看板
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1枚
文字内容
頭上注意
トラスコ品番
740-3488
注文コード
20738095
品番
394-01
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な種類!視認性バツグン!
文字内容
頭上注意
取付方式
スタンド式
材質
鉄
トラスコ品番
740-3488
寸法(mm)
板:1400×550、枠:1550×555
質量(kg)
約7(自立式)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません