曜日別特売
394-04 反射看板 ユニット 20738122

反射看板

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容車両通行止トラスコ品番740-3518注文コード20738122品番394-04
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

豊富な種類!視認性バツグン!

文字内容車両通行止取付方式スタンド式材質トラスコ品番740-3518寸法(mm)板:1400×550、枠:1550×555質量(kg)約7(自立式)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20738944
2019-01-24
用途: 道路工事
建設業・工事業

しっかりとした丈夫な看板です。
多種多様な用途に利用できて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする