曜日別特売
XLA-40GH0-2M9PJLB アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-40GH0 SMC 20738123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-40GH0

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
20738123
品番
XLA-40GH0-2M9PJLB
参考基準価格(税別)¥91,300販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ
40
材質(シール)
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
KF(NW)
オートスイッチ個数
数量:1ケ付;検出位置:弁開
オートスイッチ種類
耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)
表面処理(ボディ)
外部:硬質アルマイト、内部:素地
インジケータおよび操作ポート方向
インジケータ付、フランジ面裏
温度仕様/ヒータの有無
5~150℃、ヒータなし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする