曜日別特売
468-07 ユニスタンド(標識・スタンドセット) ユニット 20739732

ユニスタンド(標識・スタンドセット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容不適合品
トラスコ品番741-7098
内容量1セット注文コード20739732品番468-07
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

運搬や収納がしやすい台座の溝構造 台座の溝に支柱を通し、スタンドを重ねることができますので、一度に多数のスタンドを運ぶことができ、収納の際もスペースをとりません。
12種類の多彩な表示板を用意 工場設備現場で使用頻度の高い6種類の表示と、品質管理4種類、品名記入用表示板1種類、白無地表示板の全12種類を用意。 現場に必要なあらゆる表示に対応します。

文字内容不適合品トラスコ品番741-7098材質標識/エコユニボード(穴5Φ上下2)、スタンド/鉄(白塗装)寸法(mm)標識/450×150×2厚、スタンド/W300Φ×H1200タイプ組立式(標識止めビス2個付)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ユニスタンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする