ユニット
JVステッカー(ヘルメット用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
衛生J.V
空調J.V
衛生J.V
電気J.V
機械J.V
材質
PPステッカー
PPステッカー
PVCステッカー
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
20739836
品番
470-23
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
文字内容
衛生J.V
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
741-7322
寸法(mm)
35Φ×0.13厚
質量(g)
5