曜日別特売
- 壁に取り付けられる タオルホルダー 吉川国工業所 20740425

壁に取り付けられる タオルホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20740425品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

壁面を有効活用できる、空間収納タイプのタオルホルダー。ハンドタオルやフェイスタオル、ペーパータオルなどを収納できます。
一回に一枚ずつ、必要な数だけ取り出すことが可能。先入れ先出しの管理もしやすい。開けやすく、しっかりと閉まるマグネットロック機能。
【収納枚数目安】フェイスタオル…約8枚、ペーパータオル…約600枚(※中判・小判サイズに対応)
【3つの設置方法】化粧合板・木質新建材等には木ネジで吊り下げ固定。タイル・ガラス・ステンレス等には粘着テープで接着固定。

材質本体/スチロール樹脂 ドア/スチロール樹脂、マグネット ネジ/スチールクリア質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.8×14.5×31.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする