476-49 電気関係ステッカー(配線ミス防止) ユニット 20740432

電気関係ステッカー(配線ミス防止)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
文字内容動力
内容量1セット(5枚)注文コード20740432品番476-49
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
文字内容動力取付方式ステッカー材質PPステッカートラスコ品番741-7985寸法(mm)180×65×0.08厚質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする