ユニット
電気関係ステッカー(配線管等表示)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容
電話
強電
弱電
防排煙
動力
時計
電灯
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
20740502
品番
476-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
文字内容
電話
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
741-8051
寸法(mm)
40×80×0.08厚
質量(g)
13