XLA-50H5-XP1A アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-50H5 SMC 20740774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-50H5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質(シール)
シール材質:Kalrez;配合NO.:4079
シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
内容量1個注文コード20740774品番XLA-50H5-XP1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥108,400

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする